Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - MSUD Ventilst. BF C 8 mm mit freiem Leitungsende

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MSUD Ventilst. BF C 8 mm mit freiem Leitungsende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-80021-2261000

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil C

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879133715

Sonepar Artikelnummer

120380481

Hersteller Artikelnummer

7000-80021-2261000

Hersteller Typ

7000-80021-2261000

Hersteller Artikel Nr.:

7000-80021-2261000

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil C

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Mit LED-Anzeige:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.560 kg

MSUD Ventilst. BF C 8 mm mit freiem Leitungsende PUR-JZ 3x0,75 grau 10m