Startseite
Nicht rückgabefähig

MURRELEKTRONIK - MSUD Ventilst. BF CI 9,4 mm, freies Leitungsende

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MSUD Ventilst. BF CI 9,4 mm, freies Leitungsende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-94021-6360300

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879115063

Sonepar Artikelnummer

120322533

Hersteller Artikelnummer

7000-94021-6360300

Hersteller Typ

7000-94021-6360300

Hersteller Artikel Nr.:

7000-94021-6360300

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.180 kg

MSUD Ventilst. BF CI 9,4 mm, freies Leitungsende PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 3m