MURRELEKTRONIK - MTS Einphasen Sicherheitstransformator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86341
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 230 .. 400 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879078542
Sonepar Artikelnummer
120380489
Hersteller Artikelnummer
86341
Hersteller Typ
86341
Hersteller Artikel Nr.:
86341
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
230 .. 400 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
78 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
87 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.150 kg


