MURRELEKTRONIK - MTS Einphasen Sicherheitstransformator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86343
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 230 .. 400 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879078528
Sonepar Artikelnummer
120380490
Hersteller Artikelnummer
86343
Hersteller Typ
86343
Hersteller Artikel Nr.:
86343
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
230 .. 400 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
0 V
Primärspannung 4:
0 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Primärspannung 7:
0 V
Primärspannung 8:
0 V
Primärspannung 9:
0 V
Primärspannung 10:
0 V
Sekundärspannung 2:
0 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärspannung 4:
0 V
Sekundärspannung 5:
0 V
Sekundärspannung 6:
0 V
Sekundärspannung 7:
0 V
Sekundärspannung 8:
0 V
Sekundärspannung 9:
0 V
Sekundärspannung 10:
0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.6 %
Breite:
96 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
105 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.780 kg


