MURRELEKTRONIK - MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86349
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 230 .. 400 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879078474
Sonepar Artikelnummer
120380491
Hersteller Artikelnummer
86349
Hersteller Typ
86349
Hersteller Artikel Nr.:
86349
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
230 .. 400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
96 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
102 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.650 kg


