MURRELEKTRONIK - MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86347
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 230 .. 400 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879078498
Sonepar Artikelnummer
120380551
Hersteller Artikelnummer
86347
Hersteller Typ
86347
Hersteller Artikel Nr.:
86347
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
230 .. 400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
78 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
87 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.150 kg


