Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN Ausgangsrelais

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN Ausgangsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 51410

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20.4 .. 26.4 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879027649

Sonepar Artikelnummer

120380503

Hersteller Artikelnummer

51410

Hersteller Typ

51410

Hersteller Artikel Nr.:

51410

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20.4 .. 26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Nennstrom:

2 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.096 kg

RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN Ausgangsrelais IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A 4 Wechsler - 22,5 mm Schraubklemme