MURRELEKTRONIK - RM-31/24V DC KL.BZ.N.EN Ausgangsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 51403
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879027656
Sonepar Artikelnummer
120380543
Hersteller Artikelnummer
51403
Hersteller Typ
51403
Hersteller Artikel Nr.:
51403
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Nennstrom:
8 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.130 kg


