Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - RMM 11/24VDC mit schl. Masse Ausgangsrelais

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - RMM 11/24VDC mit schl. Masse Ausgangsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 51851

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879027342

Sonepar Artikelnummer

120380498

Hersteller Artikelnummer

51851

Hersteller Typ

51851

Hersteller Artikel Nr.:

51851

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

5 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

12 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.031 kg

RMM 11/24VDC mit schl. Masse Ausgangsrelais IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A 1 Schließer - 12 mm Schraubklemme