MURRELEKTRONIK - RMMDU 11/24 Ausgangsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 51120
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879027779
Sonepar Artikelnummer
120380499
Hersteller Artikelnummer
51120
Hersteller Typ
51120
Hersteller Artikel Nr.:
51120
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
8 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
12 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
68 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.043 kg


