Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - RMMDU 11/24 VAC/DC Ausgangsrelais

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - RMMDU 11/24 VAC/DC Ausgangsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 51125

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2 .. 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879027762

Sonepar Artikelnummer

120380487

Hersteller Artikelnummer

51125

Hersteller Typ

51125

Hersteller Artikel Nr.:

51125

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

19.2 .. 30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

8 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Antrieb, Polung:

gepolt

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

12 mm

Höhe:

82 mm

Tiefe:

68 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.044 kg

RMMDU 11/24 VAC/DC Ausgangsrelais IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A 1 Wechsler - 12 mm Schraubklemme