MURRELEKTRONIK - Siemens Schaltgerätentstörmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21210
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Betriebsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879019965
Sonepar Artikelnummer
120380483
Hersteller Artikelnummer
21210
Hersteller Typ
21210
Hersteller Artikel Nr.:
21210
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.010 kg


