MURRELEKTRONIK - Siemens Schaltgerätentstörmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21200
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Betriebsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879019996
Sonepar Artikelnummer
120380549
Hersteller Artikelnummer
21200
Hersteller Typ
21200
Hersteller Artikel Nr.:
21200
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.006 kg


