MURRELEKTRONIK - Siemens Schaltgerätentstörmodul Varistor, 24-48VAC/DC
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000-68500-4400000
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879010627
Sonepar Artikelnummer
120822482
Hersteller Artikelnummer
2000-68500-4400000
Hersteller Typ
2000-68500-4400000
Hersteller Artikel Nr.:
2000-68500-4400000
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 48 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.010 kg


