Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-29001-0000000

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5 .. 10 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4048879187688

Sonepar Artikelnummer

120380456

Hersteller Artikelnummer

7000-29001-0000000

Hersteller Typ

7000-29001-0000000

Hersteller Artikel Nr.:

7000-29001-0000000

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Für Kabelaußendurchmesser:

5 .. 10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.037 kg

SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl. 24V LED+Z-Diode M16x1,5