Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-29401-0000000

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879187442

Sonepar Artikelnummer

120380479

Hersteller Artikelnummer

7000-29401-0000000

Hersteller Typ

7000-29401-0000000

Hersteller Artikel Nr.:

7000-29401-0000000

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.040 kg

SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl. 0...230V M16x1,5