MURRELEKTRONIK - SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-29021-0000000
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Für Kabelaußendurchmesser - 6 .. 8 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879187657
Sonepar Artikelnummer
120380524
Hersteller Artikelnummer
7000-29021-0000000
Hersteller Typ
7000-29021-0000000
Hersteller Artikel Nr.:
7000-29021-0000000
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.037 kg


