Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - SVS-Ventilsteuerung BF A 18mm Schraubkl.

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - SVS-Ventilsteuerung BF A 18mm Schraubkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-29061-0000000

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.038 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879187633

Sonepar Artikelnummer

120281387

Hersteller Artikelnummer

7000-29061-0000000

Hersteller Typ

MSVS-EB1W-KS09 CZ

Hersteller Artikel Nr.:

7000-29061-0000000

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.038 kg

SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl. 24V LED+RC PG9