Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - SVS-Ventilsteuerung BF BI 11mm Schraubkl.

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - SVS-Ventilsteuerung BF BI 11mm Schraubkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-29861-0000000

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.028 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879187152

Sonepar Artikelnummer

120281392

Hersteller Artikelnummer

7000-29861-0000000

Hersteller Typ

SVS-LEDY24 U+RC CZ

Hersteller Artikel Nr.:

7000-29861-0000000

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.028 kg

SVS Ventilst. BF BI 11 mm selbstanschl.Schraubkl. 24V LED+RC PG9