MURRELEKTRONIK - T-Stück M12 St. ger. auf M12 Bu. ger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-41161-0000000
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 2
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879144827
Sonepar Artikelnummer
120380544
Hersteller Artikelnummer
7000-41161-0000000
Hersteller Typ
7000-41161-0000000
Hersteller Artikel Nr.:
7000-41161-0000000
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
2
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
M12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg


