MURRELEKTRONIK - T-Stück SlimLine (LED) M12-St 5pol/ 2x M12-Bu 4pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-41135-0000000
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879144858
Sonepar Artikelnummer
120380609
Hersteller Artikelnummer
7000-41135-0000000
Hersteller Typ
7000-41135-0000000
Hersteller Artikel Nr.:
7000-41135-0000000
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Kontaktausführung:
männlich (male)/weiblich (female)
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.029 kg


