Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - T-Stück SlimLine M12-St 5p./ 2x M12-Bu 5p., Br.2-4

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - T-Stück SlimLine M12-St 5p./ 2x M12-Bu 5p., Br.2-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-41191-0000000

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom In - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879144797

Sonepar Artikelnummer

120824336

Hersteller Artikelnummer

7000-41191-0000000

Hersteller Typ

7000-41191-0000000

Hersteller Artikel Nr.:

7000-41191-0000000

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Kontaktausführung:

männlich (male)/weiblich (female)

Geschirmt:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.026 kg

Murrelektronik SlimLine T-Stück (7000-41191-0000000), M12-Stecker 5-polig auf 2x M12-Buchse 5-polig, Brücke 2-4. T-Verteiler für M12-Verbindungen mit 5-poligen Buchsen auf beiden Ausgängen.