Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - Ventilentstoermod. BF A 18mm 230VAC/VDC

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Ventilentstoermod. BF A 18mm 230VAC/VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3124049

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Betriebsspannung DC - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879012201

Sonepar Artikelnummer

120281384

Hersteller Artikelnummer

3124049

Hersteller Typ

VBS-LEDY+VDR 230 U

Hersteller Artikel Nr.:

3124049

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung DC:

230 V

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.025 kg

Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm Varistor und LED Glied, 230VAC/DC/100VA/W VBS-VL-230/100