Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - Ventilentstoermod. BF BI 11mm 24VAC/VDC

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Ventilentstoermod. BF BI 11mm 24VAC/VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3124115

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

  • Betriebsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879012102

Sonepar Artikelnummer

120281385

Hersteller Artikelnummer

3124115

Hersteller Typ

PBS-LEDY 24 U

Hersteller Artikel Nr.:

3124115

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.010 kg

Ventilentstörmodul Bauform BI - 11mm 90° LED Glied, 24VAC/DC/50VA/W PBS-LD-24/50