Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3124063

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Betriebsspannung DC - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879012188

Sonepar Artikelnummer

120380540

Hersteller Artikelnummer

3124063

Hersteller Typ

3124063

Hersteller Artikel Nr.:

3124063

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung DC:

230 V

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.028 kg

Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm RC und LED Glied, 230VAC/DC/10VA/W VBS-RCL-230/10