Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3124070

  • Funktion - sonstige

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879012133

Sonepar Artikelnummer

120380557

Hersteller Artikelnummer

3124070

Hersteller Typ

3124070

Hersteller Artikel Nr.:

3124070

Funktion:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.025 kg

Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm RC und LED Glied, 110VAC/DC/10VA/W VBS-RCL-110/10