MY-PV - AC THOR Temperatursensor 5m Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20-0151
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90251900
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120095460143
Sonepar Artikelnummer
120465909
Hersteller Artikelnummer
20-0151
Hersteller Typ
AC THOR TEMPERATURSENSOR
Hersteller Artikel Nr.:
20-0151
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.130 kg
Photovoltaik Power-Manager 3 kW – Temperatursensor


