MY-PV - DC ELWA PV-Warmwasser netzautark ohne Speicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12-0100
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85161080
Gewicht - 1.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120095460013
Sonepar Artikelnummer
120409431
Hersteller Artikelnummer
12-0100
Hersteller Typ
ELWA 120100
Hersteller Artikel Nr.:
12-0100
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.750 kg
ELWA verwendet den Gleichstrom aus Solarmodulen direkt zur Erwärmung des Warmwassers. Keine Netzeinspeisung, kein Wechselrichter, keine Anschlussgenehmigungen, einfachste Installation. Das patentierte System deckt bis zu 50 % des Warmwasserbedarfes eines zwei bis vier Personen Haushaltes. Um die Warmwasserversorgung sicherzustellen, kann ELWA optional automatisch vom Netz nachheizen.