Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MY-PV - Einschraub-Heizkörper 3kW, 1x230V GW1,5'' ohne Thermostat

MY-PV
kopierenkopieren
MY-PV - Einschraub-Heizkörper 3kW, 1x230V GW1,5'' ohne Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20-0550

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85161080

  • Gewicht - 1.650 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120095460204

Sonepar Artikelnummer

120819167

Hersteller Artikelnummer

20-0550

Hersteller Typ

EINSCHRAUB-HEIZKÖRPER 3 KW O.THER.

Hersteller Artikel Nr.:

20-0550

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.650 kg

Dieser Einschraubheizkörper wurde insbesondere für die Anwendung mit dem Photovoltaik Power-Manager AC•THOR und AC•THOR 9s entwickelt. 1,5 ", 230 V, 3 kW, ohne Thermostat, mit STB, 3m Netzkabel mit Schukostecker, Abmessungen: BHT 88x88x518 mm