Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MY-PV - Einschraub-Heizkörper 9kW GW1,5'' 3ph/400V IP45 ET:745mm

MY-PV
kopierenkopieren
MY-PV - Einschraub-Heizkörper 9kW GW1,5'' 3ph/400V IP45 ET:745mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20-0600

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85161080

  • Gewicht - 2.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120095460150

Sonepar Artikelnummer

120642328

Hersteller Artikelnummer

20-0600

Hersteller Typ

EINSCHRAUB-HEIZKÖRPER 9KW

Hersteller Artikel Nr.:

20-0600

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

2.000 kg

Dieser Einschraubheizkörper wurden insbesondere für die Anwendung mit dem Photovoltaik Power-Manager AC•THOR 9s (9 kW) entwickelt. 1,5", 3 x 230 V, 9 kW, mit Thermostat, ohne Kabel, Abmessungen: BHT 88x88x873 mm