MY-PV - HEA THOR, ein netzwerkfähiger IoT-Heizstab, 3,5 kW – ohne PV-Anlage einzusetzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21-0300
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85161080
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120095460297
Sonepar Artikelnummer
121232127
Hersteller Artikelnummer
21-0300
Hersteller Typ
HEA THOR 3,5 kW
Hersteller Artikel Nr.:
21-0300
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.200 kg
Der HEA•THOR ermöglicht die effiziente Nutzung dynamischer Stromtarife für die Wärmeversorgung. Auch Haushalte ohne eigene Photovoltaikanlage können mit dem HEA•THOR von günstiger, erneuerbarer Energie profitieren – in Kombination mit dem my-PV DTO, dem neuen Feature der my-PV Cloud, das die Wärmebereitung preisoptimiert steuert. Als netzwerkfähiges Heizelement ist der HEA•THOR in den Leistungsvarianten 3,5 kW und 9 kW erhältlich.


