Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MY-PV - Klappstromwandler 400A für Power Meter 3 Stk./ d= 23 mm

MY-PV
kopierenkopieren
MY-PV - Klappstromwandler 400A für Power Meter 3 Stk./ d= 23 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20-0104

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120095460181

Sonepar Artikelnummer

120819165

Hersteller Artikelnummer

20-0104

Hersteller Typ

KLAPPSTROMWANDLER 400A

Hersteller Artikel Nr.:

20-0104

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.400 kg

Klappstromwandler 400 A für my-PV WiFi Meter 3 Stk./ d= 23 mm