Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MY-PV - My-PV Heizstab 1ph 2,8m-Kabel Schuko f Versorgung d AC THOR

MY-PV
kopierenkopieren
MY-PV - My-PV Heizstab 1ph 2,8m-Kabel Schuko f Versorgung d AC THOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20-0500

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85161080

  • Gewicht - 1.650 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120095460129

Sonepar Artikelnummer

120570720

Hersteller Artikelnummer

20-0500

Hersteller Typ

EINSCHRAUB-HEIZKÖRPER 3KW

Hersteller Artikel Nr.:

20-0500

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.650 kg

Dieser Einschraubheizkörper wurde insbesondere für die Anwendung mit dem Photovoltaik Power-Manager AC•THOR und AC•THOR 9s entwickelt. 1,5 ", 230 V, 3 kW, Thermostat, 3m Netzkabel mit Schukostecker, Abmessungen: BHT 88x88x518 mm