Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MY-PV - MY-PV Kabelabdeckung für AC THOR / AC THOR 9s

MY-PV
kopierenkopieren
MY-PV - MY-PV Kabelabdeckung für AC THOR / AC THOR 9s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20-0170

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.123 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120095460792

Sonepar Artikelnummer

121394983

Hersteller Artikelnummer

20-0170

Hersteller Typ

Kabelabdeckung für AC THOR /THOR 9s

Hersteller Artikel Nr.:

20-0170

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.123 kg

Dies dient Kunden dazu, dass die Anschlüsse des AC THOR und AC THOR9s unten abgedeckt werden.