MY-PV - Photovoltaik Leistungs-Controller 2 Ausgänge á 3 kW=6kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20-0100
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120095460082
Sonepar Artikelnummer
120465907
Hersteller Artikelnummer
20-0100
Hersteller Typ
AC THOR
Hersteller Artikel Nr.:
20-0100
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.500 kg
Der AC•THOR ist ein Photovoltaik Power-Manager für Warmwasser und Heizung und regelt stufenlos elektrische Wärmequellen in Abhängigkeit von PV-Energieangebot und Wärmebedarf. Er kommuniziert entweder mit dem my-PV WiFi Meter oder über Netzwerk mit Wechselrichter, Batteriesysteme und Smart Home Steuerungen und erhält die Information, wieviel photovoltaische Energie zur Verfügung steht. Optional wird fehlende Energie wird aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen, der Start des Heizsystems ist nicht länger erforderlich.


