Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MY-PV - Photovoltaik Leistungs-Controller 9 kW + 1xTemp.sensor 5m

MY-PV
kopierenkopieren
MY-PV - Photovoltaik Leistungs-Controller 9 kW + 1xTemp.sensor 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20-0300

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120095460099

Sonepar Artikelnummer

120580547

Hersteller Artikelnummer

20-0300

Hersteller Typ

ACTHOR9S

Hersteller Artikel Nr.:

20-0300

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.500 kg

AC•THOR 9s ist ein 0 - 9 kW stufenlos geregelter Photovoltaik Power-Manager für Warmwasser, elektrische Wärmequellen und optional Heizung. Einfach & effizient: Der AC•THOR 9s steuert bis zu 3 elektrische Wärmequellen und sorgt für Komfort - je nach Verfügbarkeit von PV-Energie und Wärmebedarf. Und das sowohl für Warmwasser, als auch für Raumheizung. In einem Wohngebäude, das wärmetechnisch nach heutigem Standard errichtet oder saniert ist, ersetzt der AC•THOR 9s die konventionelle, wassergeführte Haustechnik. Fehlende Restenergie kann aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen werden. Selbstverständlich kann der AC•THOR 9s aber auch in konventionelle, wassergeführte Systeme wie beispielsweise Pufferspeicher integriert werden. Seine Flexibilität lässt keine Wünsche offen. Durch das eingebaute Touch-Display ist er ohne zusätzliche Geräte jederzeit bedienbar. Und kinderleicht zu