Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MY-PV - Wi-Fi Energy Meter inkl. 3x Klappstromwandler 75A

MY-PV
kopierenkopieren
MY-PV - Wi-Fi Energy Meter inkl. 3x Klappstromwandler 75A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20-0107

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90283019

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120095460266

Sonepar Artikelnummer

120997569

Hersteller Artikelnummer

20-0107

Hersteller Typ

MY-PV WIFI METER

Hersteller Artikel Nr.:

20-0107

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.200 kg

Der my-PV WiFi Meter analysiert die Stromflüsse der PV-Anlage. Mittels WLAN übermittelt er die Informationen überschüssiger Leistungen an den Router . Dadurch wird stets nur jene Energie zur Wärmeerzeugung verwendet, die gerade zur Verfügung steht. Es kommt daher zu keinerlei Einspeisung in das Stromnetz: Der PV-Eigenverbrauch wird maximiert, das öffentliche Niederspannungsnetz entlastet. Der my-PV WiFi Meter wird direkt nach dem Zähler des Energieversorgers im Verteilerschrank montiert und misst den Lastfluss über drei externe Klappstromwandler.