Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - Dockingstation bis zu 100W Ladeleistung 1xUSBC 2xUSBA 1xHDMI

NABO
kopierenkopieren
NABO - Dockingstation bis zu 100W Ladeleistung 1xUSBC 2xUSBA 1xHDMI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5003549

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84718000

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120128243071

Sonepar Artikelnummer

121410025

Hersteller Artikelnummer

5003549

Hersteller Typ

4IN1 DOCK

Hersteller Artikel Nr.:

5003549

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84718000

Gewicht:

0.060 kg

Silk Touch Oberfläche, High Speed Datentransfer, unterstützt Power Delivery für schnelles Laden mit einer höheren Watt Leistung, kompatibel mit Windows, Mac OS, Linux, Android und anderen Geräten, Plug-and-Play: einfach anstecken und loslegen, Datenübertragungsrate: bis zu 5 Gbps, unterstützt bis zu 100W Ladeleistung, Power Delivery Version: 2.0