NABO - DVD-Player XVID WMA MP3 HDMI USB schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5000016
Mit Aufnahmefunktion - Nein
MP3 - Ja
Art des Digitalausgangs - koaxial
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120013508315
Sonepar Artikelnummer
120588362
Hersteller Artikelnummer
5000016
Hersteller Typ
DVD 2250
Hersteller Artikel Nr.:
5000016
Mit Aufnahmefunktion:
Nein
MP3:
Ja
Art des Digitalausgangs:
koaxial
Farbe:
schwarz
Anzahl der einlegbaren CDs:
1
Mit CD-RW-Laufwerk:
Nein
SACD Wiedergabe:
Nein
Breite:
225 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
0.850 kg


