Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - Eiswürfelbereiter 12-15kg/24h 0.7kg ro

NABO
kopierenkopieren
NABO - Eiswürfelbereiter 12-15kg/24h 0.7kg ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5001849

  • Festwasseranschluss - Nein

  • Eiscrashfunktion - Nein

  • Grundfarbe - rot

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120095792183

Sonepar Artikelnummer

121010916

Hersteller Artikelnummer

5001849

Hersteller Typ

EM 1226

Hersteller Artikel Nr.:

5001849

Festwasseranschluss:

Nein

Eiscrashfunktion:

Nein

Grundfarbe:

rot

Transparent:

Nein

Breite:

297 mm

Höhe:

362 mm

Tiefe:

378 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

7.520 kg

Eiswürfelmaschine, LCD-Display, Kapazität der Eisproduktion: 12-15 kg / 24 Std., Kühlt um 10-40° C unter Umgebungstemperatur, Klimaklasse SN/N/ST/T, Eiswürfelgrösse einstellbar (klein/gross), Wassertank, kein Wasseranschluss notwendig, Kinderleichte Bedienung, Hochwertiges Edelstahl-Gehäuse, Inkl. Entnahmeschaufel und Auffangkorb