NABO - Fensterabdichtung f. mobile Klimageräte b.max.400cm ws
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5001790
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 4000 mm
Breite - 4000 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120095791834
Sonepar Artikelnummer
120661326
Hersteller Artikelnummer
5001790
Hersteller Typ
HOT AIR STOP
Hersteller Artikel Nr.:
5001790
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
4000 mm
Breite:
4000 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63079098
Gewicht:
0.200 kg
Fensterabdichtung für mobile Klimageräte und Abluft-Wäschetrockner, Einfache Klettbandmontage, Hält Außenluft ab, Fenster öffnen und schließen weiterhin möglich, Bis max. 400cm Fensteröffnung, Verhindert einklemmen von Katzen bei gekippten Fenstern, Wasserabweisend, Waschbar bis 40 Grad


