NABO - Handyhalterung Auto mit Ladefunktion USBC max 15W wireless Charger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003974
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.442 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128245617
Sonepar Artikelnummer
121410050
Hersteller Artikelnummer
5003974
Hersteller Typ
CC 600
Hersteller Artikel Nr.:
5003974
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.442 kg
Input: 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A (QC3.0/PD/AFC), Output: 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W, USB Typ-C Anschluss, mit Saugnapf- und Lüftungshalterung, mit integriertem 15 W Wireless Charger, ausziehbare Füße und Klemmarm, Silikonkissen zum Schutz vor Kratzern, einfache und sichere Montage, LED-Anzeige, 360° drehbar


