NABO - HDMI Kabel 2.0 max.14.4GBit/s 4K@60Hz FHD@60Hz 3m sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5002518
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.146 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120095795887
Sonepar Artikelnummer
121410054
Hersteller Artikelnummer
5002518
Hersteller Typ
HDMI - HDMI 2.0 3M PREMIUM
Hersteller Artikel Nr.:
5002518
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.146 kg
Ideal für DVD, BluRay, Spielkonsolen, LCD-, Plasma- und OLED-TVs uvm., max. Übertragungsrate: 14,4 GBit/s (600 MHz × 8 Bit × 3), max. Video Support: 3840 x 2160p @60 Hz (4K) und 1920 x 1080p @48 Hz (3D), max. Audio Support: 32 Kanal, ARC, HDR + HLG, Dolby TrueHD, sRGB, xvYCC, YCbCr


