Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - HDMI Kabel 2.0b max.14.4GBit/s 4K@60Hz 1.5m sw

NABO
kopierenkopieren
NABO - HDMI Kabel 2.0b max.14.4GBit/s 4K@60Hz 1.5m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5002228

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.089 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120095794361

Sonepar Artikelnummer

121410057

Hersteller Artikelnummer

5002228

Hersteller Typ

HDMI - HDMI 2.0 1.5M

Hersteller Artikel Nr.:

5002228

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.089 kg

HDMI 2.0b ermöglicht die dynamische Synchronisation mehrerer Audio- und Video-Streams, ideal für 4K- und HD-Verbindungen, 3.840 x 2.160p (4K) @60 Hz, HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), Farbraum ITU-R BT.2020, 14,4 GBit/s (600 MHz x 8 Bit x 3), Dolby-TrueHD-Bitstream-Fähigkeit, High Dynamic Range (HDR + HLG), ARC