NABO - HDMI Kabel 2.0b max.14.4GBit/s 4K@60Hz 3m sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5002229
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.146 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120095794378
Sonepar Artikelnummer
121410056
Hersteller Artikelnummer
5002229
Hersteller Typ
HDMI - HDMI 2.0 3M
Hersteller Artikel Nr.:
5002229
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.146 kg
HDMI 2.0b ermöglicht die dynamische Synchronisation mehrerer Audio- und Video-Streams, ideal für 4K- und HD-Verbindungen, 3.840 x 2.160p (4K) @60 Hz, HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), Farbraum ITU-R BT.2020, 14,4 GBit/s (600 MHz x 8 Bit x 3), Dolby-TrueHD-Bitstream-Fähigkeit, High Dynamic Range (HDR + HLG), ARC


