NABO - HDMI Kabel 2.1 max.100MB/s max.48GBit/s 8K@60Hz 4K@120Hz 1.5m sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5002800
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.208 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120095797591
Sonepar Artikelnummer
121410053
Hersteller Artikelnummer
5002800
Hersteller Typ
HDMI - HDMI 2.1 1.5M PREMIUM
Hersteller Artikel Nr.:
5002800
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.208 kg
Übertragungsrate: max. 48 Gbps, Video Support: 7.680 x 4320p @60 Hz (8K) und 3840 x 2160p @120 Hz (3D), Ethernet Channel: max. 100 MB/s, eARC, Variable Refresh Rate (VRR), Dynamic HDR, Dolby TrueHD & DTS-HD 5.1/7.1


