Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NABO - HDMI Kabel max.100 MB/s max.10.2GB/s 4K 120HzRefreshrate

NABO
kopierenkopieren
NABO - HDMI Kabel max.100 MB/s max.10.2GB/s 4K 120HzRefreshrate

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1870046

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.454 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120013506151

Sonepar Artikelnummer

121410058

Hersteller Artikelnummer

1870046

Hersteller Typ

HDMI - HDMI 10M

Hersteller Artikel Nr.:

1870046

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.454 kg

Zur Übertragung von digitalen Audio- und Videosignalen, maximale Übertragungsrate: 10,2 GB/s, HDMI Stecker (A) auf HDMI Stecker (A), vergoldete Kanten, High Speed Ethernet, 3D-tauglich, HDTV-tauglich