NABO - Heizlüfter 1000/2000W Kipp-/Überhitzungssch. 2St 3Modi Thermostat ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003952
Montageart - Stand/Wand
Heizleistung - 2000 W
Farbe - weiß
Versorgungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120128245525
Sonepar Artikelnummer
121313712
Hersteller Artikelnummer
5003952
Hersteller Typ
HL 2005
Hersteller Artikel Nr.:
5003952
Montageart:
Stand/Wand
Heizleistung:
2000 W
Farbe:
weiß
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Position Bedienpanel:
vorne
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Digitalanzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
0.800 kg


