NABO - Heizlüfter 1000/2000W Kipp-/Überhitzungssch. 2St Timer ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003950
Montageart - freistehend
Heizleistung - 2000 W
Farbe - sonstige
Versorgungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128245488
Sonepar Artikelnummer
121313710
Hersteller Artikelnummer
5003950
Hersteller Typ
HL 2200
Hersteller Artikel Nr.:
5003950
Montageart:
freistehend
Heizleistung:
2000 W
Farbe:
sonstige
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Position Bedienpanel:
Oberseite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Ja
Mit Fernbedienung:
Ja
Breite:
275 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
205 mm
Gewicht:
1.1 kg
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Digitalanzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
1.100 kg


