NABO - Heizlüfter 1000/2000W Überhitzungss. 2St 3Modi Thermostat osz Timer ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003951
Montageart - Stand/Wand
Heizleistung - 2000 W
Farbe - weiß
Versorgungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120128245501
Sonepar Artikelnummer
121313711
Hersteller Artikelnummer
5003951
Hersteller Typ
HL 2100
Hersteller Artikel Nr.:
5003951
Montageart:
Stand/Wand
Heizleistung:
2000 W
Farbe:
weiß
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Position Bedienpanel:
Oberseite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Breite:
148 mm
Höhe:
295 mm
Tiefe:
220 mm
Gewicht:
1.2 kg
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Digitalanzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
1.200 kg


